- 精确度为设置值的 ± 3%,符合 DIN EN ISO 6789:2003 标准
- 可通过转动手柄轻松、精确地设置
- 带有牛米和每平方英尺磅力两种刻度
- 达到特定扭矩时会发出声音和手感提示,以防止螺栓过度拧紧
- 防滑双组份手柄
- 带有校准证书
产品须知
扭矩扳手属于精密工具,必须通过合适的测量设备进行定期检查,并根据需要进行调整。建议每年由我们的 Master Service 服务部门校准一次。
说明
每次使用后,请松开弹簧并设置为最低值。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!