灵活高效
- 刮刀套件可用于各种表面和应用,包括去除贴纸、残留物、涂层和杂质
符合人体工程学且安全
- 刮刀拥有符合人体工程学的双组份手柄,使用舒适
- 快卸夹紧系统可轻松、安全地将刀片固定到位
提高效率
- 使用适合特定应用的正确刀片
- 适用于常规和通用应用的标准刮刀刀片
- 非常锋利的黑色刀片,边缘圆润,可防止划伤
- 塑料刮刀刀片非常适合刮削精细表面
- 重型刀片,带两个 60° 切削刃,具有极高的接触压力,适用于坚固和坚硬的涂层
- 重型刀片,带四个 90° 切削刃,用于去除脆性材料并磨光表面
ORSY® 系统
- 4.2.1 伍尔特模块化网格系统尺寸紧凑,可与其他 ORSY 产品一起存放在伍尔特系统工具箱中或车间手推车的抽屉中
产品须知
使用后,翻转刀片,以在刀架中保护刀刃
应用
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!