欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
组合扳手,英制 配备 POWERDRIV®
组合扳手,英制 配备 POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 1
组合扳手,英制 配备 POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 2
组合扳手,英制 配备 POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 3
组合扳手,英制 配备 POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 4

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

组合扳手,英制 配备 POWERDRIV®

短形 ZEBRA® 专业品质工具

阅读货品描述

提供 11 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

带梅花端和开口端的坚固耐用短扳手


  • 极为坚固的开口端具有 15° 偏置,即使是卡住的螺钉也能拧松

  • 偏置 15° 的梅花端可用于在凹槽位置拧紧最常见的螺钉类型

  • 十二角 POWERDRIV 驱动头确保轻柔快速地工作

  • 工具的多功能性降低了更换和存储成本


设计符合高标准


  • 工具符合 DIN 3113 A/ISO 3318/7738 螺丝刀工具标准


超高品质,使用寿命长


  • 采用品质可靠的铬钒钢材质

  • 表面镀铬,扳手头和梅花端均经过抛光

  • 表面提供持久的防锈能力,确保使用寿命远远超过平均水平

  • 两用扳手的耐用性降低了更换和存储成本