设计:公制,直型
驱动套头:
POWERDRIV 十二角环端带扣环,细齿,72 齿,带换向柄,可顺时针和逆时针转动、5° 旋转
棘轮工具非常坚固耐用,可实现高拧紧扭矩
标准:最大扭矩符合 DIN 899
材质:
铬钒钢
表面:
基体镀铬、亚光缎面,环侧黄色镀镍
几何形状:15° 钳口角,倾斜 15°,环侧亚光色镀镍
产品须知
请注意:这是一件专业工具,因此其环侧仅适合在有限的范围内拧松螺栓。
应用
使用开口端拧松螺栓,使用环端的棘轮机构拧紧螺栓
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!