仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
13 件。可解决螺钉脱落或螺栓断裂问题。
For driving in and extracting stud bolts with and without threads in seconds
用于剥离六角凹头螺钉和 TX 螺钉的解决方案。紧凑型组套中最常见的尺寸。也可用于许多类似的驱动。
由尺寸1-6(M3-M24)组成,用于拆卸折断的螺钉或螺栓。
适用于 6-16 毫米或 1/4-5/8 英寸范围内的断裂螺钉和螺栓
包括尺寸 1 至 8 (M3-M45),用于拆卸断裂的螺钉或螺柱螺栓。
用于拆卸折断的螺钉或双头螺栓。
4 件。用于在几秒钟内打入和拔出带螺纹和不带螺纹的螺栓。