防滑垫
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
符合 VDI 2700 表 14 中规定的准则
PVC 软泡沫内衬
仅 3.0 毫米厚
因此十分灵活、轻巧,节省空间且抗变形
可补偿略微不平的表面
可在两面使用
封闭表面
冬季使用时,液体不会留存,因此不会形成霜冻
滑动摩擦系数高
介于 0.8–1.0 μ 之间
抗撕裂
- 纵向 ≥ 352 牛/5 厘米
- 横向 ≥ 176 牛/5 厘米
撕裂时的伸长率
- 纵向 ≥ 22%
- 横向 ≥ 21%
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!