快速夹头 双套筒
图像仅作为示例。 在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
产品须知
并非所有钻头夹头上都有安装标记。
因此,为了确保安全,您应对钻头夹头的主轴进行测量:
- 1/2" = 12.7 mm
- 3/8" = 9.5 mm
- 5/8" - 16 = 15.9 mm
- B 16 = 15.7 mm
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!