仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
产品排序
找到 197 版本的 25 商品
ISO 4032,钢 8,热浸镀锌 (TZN)
DIN 934,钢 I8I,热浸镀锌 (TZN)
DIN 555,钢 5,镀锌,蓝色钝化 (A2K)
ISO 4032 A4-80 本色不锈钢
Similar to DIN934, strength class I8I, zinc-plated, blue passivated (A2K), with small width across flats
DIN 934,A4 不锈钢,本色
ISO 4032,钢 6/8,本色
ISO 4032 钢 10,本色
ISO 4032,不锈钢,A2-70,本色
ISO 4032,不锈钢,A4-70,本色
ISO 4032,黄铜,本色
DIN 934,黄铜,本色
DIN 934,钢 I10I,本色
ISO 4032,钢,强度等级 8,锌片涂层,银色 (ZFSHL)
ISO 4032,钢,强度等级 10,锌片涂层,银色 (ZFSHL)
DIN 934,钢 I6I/I8I,本色
ISO 4032,钢 10,镀锌,蓝色钝化 (A2K)
DIN 934,钢 I6I/I8I,镀锌,蓝色钝化 (A2K)
DIN 934,钢 I10I,镀锌,蓝色钝化 (A2K)
ISO 4032,镀锌钢 6/8,蓝色钝化 (A2K)
DIN 934,钢 I12I,本色
ISO 4032,聚酰胺 6.6,天然
DIN 934,A2 不锈钢,本色
DIN 934,镀镍黄铜 (E2J)
还有更多匹配项。 要获得更准确的结果,请指定更具体的搜索词。
请检查此词或使用其他搜索词。