脱模剂 适用于热塑性和热固性塑料
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
- 可在最高 +120°C 的温度下使用
- 大幅减少不合格品
- 具有生理安全性
- 清洗简单
- 可以对注塑件进行后续处理,如印刷、涂漆和涂敷金属等
- 注塑件轻微变形
- 不含硅
产品须知
将该产品储存在室温为 20 °C 的干燥处。保质期为 24 个月。
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在开展各应用之前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
适用于热塑性和热固性塑料
说明
对打开的金属模具进行简单均匀的喷涂。由于溶剂快速挥发,喷涂后即可立即启动注塑成型机。即使是狭窄的开口也足够让细喷嘴接触金属模具的各个部分。
小心:请勿用于高温表面(温度 ≥ 50 °C)!
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!