燃气锅炉清洁剂
图像仅作为示例。 在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
包含高效活性清洁剂
- 去除燃气锅炉中的杂质
- 防止腐蚀和新垢层的形成
易于使用
即用型溶液。喷涂,等待一会即可生效。运行系统以烧除残留的清洁剂
适用于锅炉制造中的所有常用材料
气味柔和
不含 AOX
不含硅胶
产品须知
- 保质期:12 个月(500 毫升)/18 个月(5 升)
- 最佳存放温度:-5°C 至 +30°C 之间
- 请勿喷涂在燃烧器或电气设备上
- 防止周围区域沾染溢出的清洁溶液
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询或信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
- 用于清除所有燃烧残留物和其他沉积物
- 用于受污染的燃气炉、燃气锅炉、燃气冷凝锅炉、连续流加热器
说明
在燃气炉的层压块之间或燃气锅炉的高温表面上快速喷涂即用型溶液。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!