良好的清洁性能
- 可快速彻底地去除油、油脂和其他污渍
- 由于粘度较高,可以粘附在垂直面上,然后穿透污渍并使其松动,从而实现最佳清洗效果
不伤材料
本产品不含腐蚀性物质,因此不会损伤铝、锡和锌等敏感表面,以及漆面、塑料和橡胶。
按照奥地利标准的 B 5105 方法进行测试时,能够快速分离
不会让油类/油脂类污渍乳化,而是穿透并使其分离。因此,可通过轻油分离器分离清洁后的废水。
不含 AOX 化合物或有机溶剂
不含磷酸盐和复杂化合物
不含硅类化合物
应用
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
说明
将未经稀释的发动机清洁剂喷涂在发动机、发动机舱和变速箱上。短暂浸泡后,用高压清洗机彻底冲洗。也可在高压设备内使用。可与冷水和温水一起使用。混合比 = 1:1 至 1:10
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!