完美铜喷剂
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
只需喷涂一道即可达到较大层厚
- 由于具有最佳的防风雨保护,因此非常安全
- 所需时间最短,因为只需要一个工作步骤
- 提供良好的覆盖范围
喷头可调,用途广泛
使用可变喷头,可快速安全地进行大面积和小面积维修。
高度防流动性
耐磨性良好
可以点焊
产品须知
完美锌喷剂和完美轻型锌喷剂都含有锌成分,因此可提供出色的活性阴极防腐蚀保护。如果表面受损,锌涂层将牺牲自己(牺牲阳极),因此可防止金属锈蚀。如果表面进一步受损,则该金属将失去保护。
不适合用作 PU、MS 聚合物和混合密封胶的粘性基材。
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在开展各应用之前自行测试。由于各种应用、存储和处理条件不同而产生的特定应用结果,我们概不承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围或是咨询顾问蓄意而为。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
用于外观美化、修复,并防止金属表面锈蚀。
说明
喷涂表面必须清洁、干燥且无油脂。去除铁锈和旧的松散油漆,然后打磨并清洗。使用前请使劲摇匀至少 2 分钟。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!