可覆盖喷涂
可用各种市售面漆进行覆盖喷涂,只需间隔 3 小时
可以填充
分散剂基产品,对环境友好
可靠阻止腐蚀,为后续喷漆工作提供最佳喷涂表面。
防锈剂可渗入铁锈,与铁锈反应并将铁氧化物转化为稳定、不可溶解的蓝黑色金属有机物。
产品须知
请勿用水冲洗处理过的表面。如果防锈剂溅至漆面,需立即冲洗干净。请勿用于阳光直射表面、温度超过 +40°C 的高温表面以及存在霜冻风险的表面。防止产品霜冻。使用后请用水冲洗喷涂设备。
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
说明
- 表面必须洁净、干燥、无油脂。
- 用钢丝刷、刮刀等去除已溶解的铁锈、油漆和污物
- 用刷子或滚筒刷薄薄地均匀涂抹一层本品,避免流动
- 48 小时内喷漆
- 遵从反应等待时间
- 遮盖不进行处理的表面
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!