欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
含铝质叠片的丁基胶带
含铝质叠片的丁基胶带 - 1
含铝质叠片的丁基胶带 - 2
含铝质叠片的丁基胶带 - 3
含铝质叠片的丁基胶带 - 4
含铝质叠片的丁基胶带 - 5
含铝质叠片的丁基胶带 - 6

图像仅作为示例。 在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

含铝质叠片的丁基胶带

带永久锚固铝质叠片的自粘丁基橡胶组件和密封带

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

优秀的耐紫外线、防风雨和防水性


  • 丁基胶带也可以在室外使用,可耐受雨水和任何其它天气影响(不适合在水下使用)。

  • 无腐蚀性


对吸附性和非吸附性表面的粘性高


可用于建筑领域的所有表面,例如钢、铝、玻璃、塑料、木材、混凝土、砌体、沥青等



丁基胶带可自熔


该胶带在粘贴后立即完全起作用,符合所有要求的属性。



蒸汽扩散不会渗透


丁基胶带可实现不透水密封效果,防止湿气渗透建筑物



  • 无双金属效应

  • 与沥青相容

  • 降噪

  • 易于使用

  • 无气味

  • 不含溶剂和沥青
性能证明
  • 符合 IVD 技术数据表编号 5、19-1、19-2、25、29、31、35

  • 与沥青相容,符合 DIN EN 1548 标准


符合以下标准规定的 VOC 要求:


  • EMICODE EC 1 Plus

  • AgBB 体系

  • 法国 VOC A+ 级和“KMR 法令”
产品须知
  • 必须避免旋入/穿透丁基胶带现象

  • 丁基胶带不能用机械方式固定!
应用
  • 符合 IVD 技术数据表编号 5、19-1、19-2、25、29、31、35

  • 与沥青相容,符合 DIN EN 1548 标准


符合以下标准规定的 VOC 要求:


  • EMICODE EC 1 Plus

  • AgBB 体系

  • 法国 VOC A+ 级和“KMR 法令”

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于使用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的建议或信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。请参阅技术数据表。