欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
低强度法兰密封剂
低强度法兰密封剂 - 1
低强度法兰密封剂 - 2
低强度法兰密封剂 - 3
低强度法兰密封剂 - 4

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

低强度法兰密封剂

用于密封最小接缝不超过 0.3 毫米的法兰和表面。可用于替换固体密封件。

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

低强度


易于清除



100% 密封


完全填满缝隙,产生的粘接作用可防止摩擦引起的腐蚀,并防止生锈。



折叠瓶便于清空残留产品



耐受大量碱、气体、溶剂、油和燃料



不含硅,不含溶剂,不含油

性能证明
  • NSF 注册产品,S2 类,密封剂 - 不直接接触食品

  • 根据 NSF/ANSI 61 进行了 NSF 测试,用于温度高达 +82°C 的工业用水和饮用水
产品须知

如果长时间接触,以下塑料可能会受到影响:ABS、赛璐珞、聚苯乙烯、聚碳酸酯(模克隆)、PMMA(有机玻璃)、聚砜、SAN(Luran、Tyril)、Vinidur、硫化纤维和喷漆表面。

应用
  • NSF 注册产品,S2 类,密封剂 - 不直接接触食品

  • 根据 NSF/ANSI 61 进行了 NSF 测试,用于温度高达 +82°C 的工业用水和饮用水

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询或信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。请参阅技术数据表!