仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
Good adhesive and sealing compound for use in industry and the automotive sector
用于工业和汽车行业的高品质粘合剂和密封剂。
用于密封最小接缝不超过 0.3 毫米的法兰和表面。可用于替换固体密封件。
最高可耐受 +250°C,耐紫外线,耐老化的硅胶密封剂
具有持久塑性的发动机和壳体密封胶,耐高温性能优异
具有持久弹性的硅密封胶,用于发动机和车身,短时可耐 300°C 高温
用于替换固体密封件,可用于密封大缝隙不超过 0.5 毫米的法兰和表面。
用于密封符合 ISO 7.1、具有锥形/圆柱形螺纹,且半径最大为 3 英寸的所有金属管/螺纹接头和配件。采用螺纹接头后,强度可达管道/软管的破裂压力