仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
产品排序
找到 23 版本的 10 商品
快速连接系统:连接只需几秒钟,可提供持续且稳定的气流
Quick Action System: Connection takes only a few seconds, continuous and stable air flow
标称宽度为 7.2 = 40 平方毫米;单向连接
带有内螺纹的快速连接头 1500 系列
High flow rate up to 2,100 l/min at 16 bar, ergonomic one-hand operation, airtight connection for efficiency, hardened sleeves and corrosion protection for long life
High flow rate up to 2,100 l/min at 16 bar for optimum compressed air supply. Ergonomic sleeve, one-handed operation and airtight connection for efficiency and safety
标称宽度为 7.2 = 40 平方毫米,带软管接头
还有更多匹配项。 要获得更准确的结果,请指定更具体的搜索词。
请检查此词或使用其他搜索词。