带旋转支架的橡胶轮
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
- 滚珠轴承轮毂
- 芯由聚酰胺 6(尼龙)制成
- 外壳由硫化橡胶制成,具有很高的抗裂性和耐磨性。强度:73 Shore A (±3)
- 适用温度:-20°C 至 +70°C
- 滚珠轴承上有旋转支架
产品须知
不适合在有溶剂、碳氢化合物和矿物油的情况下使用。
给定的尺寸不具约束性。可能会有技术性调整!
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!